Sylvania - Module LED de remplacement pour luminaires encastrés OptiClip 830 Blanc - 0034049
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - neutre 3 300 à 5 300 K
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Non
appareil externe requis - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288340494
Réf. Sonepar
00021834049
Réf. Fournisseur
0034049
Marque
Sylvania
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Non
courant de fonctionnement:
200...450 mA
tension de fonctionnement:
30...42 V
forme:
rectangulaire
couleur:
blanc
flexible:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
type de connexion:
câble
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
490 mm
largeur:
39 mm
pays de fabrication:
FRANCE
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
100000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
Les Atouts de l'article:
1 module LED de remplacement pour l'OptiClip avec connecteur rapide pour connexion au driver. IRC>80. 4000K. Finition blanche (RAL9016).
Les Atouts de la gamme:
OptiClip est une gamme de luminaires LED équipés de modules lumineux remplaçables clipsés à la surface du luminaire et reliés au driver par un connecteur rapide, pour une maintenance facilitée. L’optique est optimisée pour offrir un faible éblouissement (jusqu’à UGR<16) et une basse luminance (<1000Cd/m² à 65°). L’efficacité lumineuse est également très élevée (jusqu’à 142lm/W). OptiClip est disponible en finition blanche ou noire et peut être équipée d’un driver Multipuissance, DALI compatible bouton poussoir, ou SylSmart® Connected avec capteur intégré (SSA) ou sans capteur (SSAD). Certifié ENEC, le produit dispose d’une durée de vie de 100 000 h (L80B20) et d’une garantie de 5 ans. Entièrement personnalisable, OptiClip est fabriqué en France, pour la majorité des codes.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


