Non retournable

Sylvania - Module LED de remplacement pour luminaires encastrés OptiClip 840 Blanc - 0034048

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Module LED de remplacement pour luminaires encastrés OptiClip 840 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - chaud Inf. à 3 300 K

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Non

  • appareil externe requis - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288340487

Réf. Sonepar

00021834048

Réf. Fournisseur

0034048

Marque

Sylvania

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

200...450 mA

tension de fonctionnement:

30...42 V

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

câble

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

490 mm

largeur:

39 mm

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

Module LED de remplacement pour luminaires encastrés OptiClip 840 Finition de couleur blanche

Les Atouts de l'article:

1 module LED de remplacement pour l'OptiClip avec connecteur rapide pour connexion au driver. IRC>80. 3000K. Finition blanche (RAL9016).

Les Atouts de la gamme:

OptiClip est une gamme de luminaires LED équipés de modules lumineux remplaçables clipsés à la surface du luminaire et reliés au driver par un connecteur rapide, pour une maintenance facilitée. L’optique est optimisée pour offrir un faible éblouissement (jusqu’à UGR<16) et une basse luminance (<1000Cd/m² à 65°). L’efficacité lumineuse est également très élevée (jusqu’à 142lm/W). OptiClip est disponible en finition blanche ou noire et peut être équipée d’un driver Multipuissance, DALI compatible bouton poussoir, ou SylSmart® Connected avec capteur intégré (SSA) ou sans capteur (SSAD). Certifié ENEC, le produit dispose d’une durée de vie de 100 000 h (L80B20) et d’une garantie de 5 ans. Entièrement personnalisable, OptiClip est fabriqué en France, pour la majorité des codes.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania