Non retournablenouveau

Sylvania - Panel IP66 Salle Blanche 600 37W 4000lm 940 DALI - 0042014

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Panel IP66 Salle Blanche 600 37W 4000lm 940 DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288420141

Réf. Sonepar

00021842014

Réf. Fournisseur

0042014

Marque

Sylvania

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Panel IP66 Salle Blanche 600 37W 4000lm IRC90 4000K Gestion DALI

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania