Sylvania - Pixo Kit Reflecteur Finition noir x4 - 0004718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - noir
longueur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288047188
Réf. Sonepar
00021804718
Réf. Fournisseur
0004718
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
noir
longueur:
10 mm
diamètre:
80 mm
largeur:
10 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Accessoire optionnel compatible pour les suspensions, patères et projecteurs Medium Pixo. Clipsable facilement devant la lentille. Kit de 4 réflecteurs finition noir.
Les Atouts de la gamme:
Les luminaires Pixo installés en suspension, en saillie ou en applique, se démarquent par leur design épuré et compact. Ils s'adaptent à tous les espaces intérieurs par leur polyvalence. Les lentilles interchangeables de haute qualité offrent un éclairage précis avec des angles de rayonnement de 36 et 54 degrés. Avec trois températures de couleur (2700K, 3000K, 4000K), un flux lumineux jusqu'à 3200lm et une efficacité de 117 lm/W, Pixo garantit une luminosité exceptionnelle et un rendu des couleurs élevé IRC>90. La gamme est disponible en version multi-puissance et dimmable DALI. Ces nouvelles déclinaisons en suspension et en applique complète la gamme de projecteurs sur rail Pixo G3 et Pixo Zoom; une offre globale d'éclairage avec la même esthétique.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


