Non retournable

Sylvania - Pixo Surface 8-27W 3150lm 3CCT MB/WB Finition noir - 0004704

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3150 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288047041

Réf. Sonepar

00021804704

Réf. Fournisseur

0004704

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

3150 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

276 mm

efficacité lumineuse:

117 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

CHINE

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

sans verrine

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

118.4...129.2 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

47

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

47

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

1...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

276 mm

hauteur/profondeur:

276 mm

diamètre externe:

81 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

continu

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Projecteurs Pixo Surface Noir – 27W – 3150lm – 2700K/3000K/4000K – Lentilles 36° et 54° – IRC90 – 117lm/W – Multipower – IP20 – Rotation 345°, inclinaison 90° – Durée de vie jusqu’à 100 000h – Dimensions Ø81x250 mm – Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Patère avec projecteur Led Pixo. Design tubulaire compact et élégant. Corps en aluminium moulé sous pression. Faisceaux lumineux extrêmement précis grâce aux lentilles de haute qualité. Lentilles incluses facilement remplaçables avec angle de rayonnement de 36° et 54°. Finition noir texturé. 3 températures de couleur sélectionnables : 2700-3000-4000K, Puissance consommée : 27W, Flux lumineux sortant : 3150lm, Efficacité : 117lm/W, Haut rendu des couleurs IRC>90, Consistance des couleurs SDCM3, source lumineuse sans IR/UV et sans rayonnement thermique, Tension de fonctionnement 220-240V / 50-60Hz. Driver multi-puissance 8 réglages 950/1200/1450/1650/1850/2300/2700/3150lm. Taux de scintillement des LED ultra faible (5% ou moins). Montage en applique ou en saillie au plafond. Rotation horizontale à 345° et 90° en verticale. Protection électrique : Classe II. Protection IP20. Bornes enfichables pour une installation rapide. Durée de vie jusqu'à 100 000 heures, L90B10. Dimensions nominales :Ø81 x 250 mm. Garantie de 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Les Atouts de la gamme:

Les luminaires Pixo installés en suspension, en saillie ou en applique, se démarquent par leur design épuré et compact. Ils s'adaptent à tous les espaces intérieurs par leur polyvalence. Les lentilles interchangeables de haute qualité offrent un éclairage précis avec des angles de rayonnement de 36 et 54 degrés. Avec trois températures de couleur (2700K, 3000K, 4000K), un flux lumineux jusqu'à 3200lm et une efficacité de 117 lm/W, Pixo garantit une luminosité exceptionnelle et un rendu des couleurs élevé IRC>90. La gamme est disponible en version multi-puissance et dimmable DALI. Ces nouvelles déclinaisons en suspension et en applique complète la gamme de projecteurs sur rail Pixo G3 et Pixo Zoom; une offre globale d'éclairage avec la même esthétique.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania