Sylvania - Pixo Suspension 8-27W 3150lm 3CCT MB/WB Finition blanc - 0004701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 27 W
température de couleur - 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288047010
Réf. Sonepar
00021804701
Réf. Fournisseur
0004701
Marque
Sylvania
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
27 W
température de couleur:
2700...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
81 mm
longueur:
1410 mm
montage en ligne continue possible:
Non
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
118.4...129.2 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
47
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
47
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
117 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
continu
largeur:
1410 mm
hauteur/profondeur:
1410 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension Led Pixo. Design tubulaire compact et élégant. Corps en aluminium moulé sous pression. Faisceaux lumineux extrêmement précis grâce aux lentilles de haute qualité. Lentilles incluses facilement remplaçables avec angle de rayonnement de 36° et 54°. Finition blanc texturé. 3 températures de couleur sélectionnables : 2700-3000-4000K, Puissance consommée : 27W, Flux lumineux sortant : 3150lm, Efficacité : 117lm/W, Haut rendu des couleurs IRC>90, Consistance des couleurs SDCM3, source lumineuse sans IR/UV et sans rayonnement thermique, Tension de fonctionnement 220-240V / 50-60Hz. Driver multi-puissance 8 réglages 950/1200/1450/1650/1850/2300/2700/3150lm. Taux de scintillement des LED ultra faible (5% ou moins). Montage en saillie au plafond. Protection électrique : Classe II. Protection IP20. Bornes enfichables pour une installation rapide. Durée de vie jusqu'à 100 000 heures, L90B10. Câble de suspension 1,2 m et rosace de plafond inclus. Dimensions nominales :Ø81 x 1410 mm. Garantie de 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.
Les Atouts de la gamme:
Les luminaires Pixo installés en suspension, en saillie ou en applique, se démarquent par leur design épuré et compact. Ils s'adaptent à tous les espaces intérieurs par leur polyvalence. Les lentilles interchangeables de haute qualité offrent un éclairage précis avec des angles de rayonnement de 36 et 54 degrés. Avec trois températures de couleur (2700K, 3000K, 4000K), un flux lumineux jusqu'à 3200lm et une efficacité de 117 lm/W, Pixo garantit une luminosité exceptionnelle et un rendu des couleurs élevé IRC>90. La gamme est disponible en version multi-puissance et dimmable DALI. Ces nouvelles déclinaisons en suspension et en applique complète la gamme de projecteurs sur rail Pixo G3 et Pixo Zoom; une offre globale d'éclairage avec la même esthétique.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


