Non retournable

Sylvania - Plafonniers Accessoire Sylmaster Kit Mise en ligne - 5044007

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0664608440073

Réf. Sonepar

00021844007

Réf. Fournisseur

5044007

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Plafonniers - Accessoire Sylmaster Kit Mise en ligne

Les Atouts de la gamme:

Plafonnier pour tubes fluorescents T8 - Eclairage Direct ou Direct/Indirect . Accessoires SYLMASTER

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania