Sylvania - Plafonniers GRADEO Kit de suspension - 0042750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - matériau composite
largeur - 57 mm
longueur - 155 mm
hauteur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288427508
Réf. Sonepar
00021842750
Réf. Fournisseur
0042750
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
matériau composite
largeur:
57 mm
longueur:
155 mm
hauteur:
1500 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Kit de 2 câbles pour montage des luminaires Gradeo en suspension
Les Atouts de la gamme:
Gradeo est une gamme de plafonniers avec diffuseur prismatique pour les applications tertiaires, notamment les établissements scolaires. Disponible en versions 1200mm ou 1500mm, elle offre un faible éblouissement UGR < 19. Equipé d’un driver multipuissance ou DALI, chaque modèle propose 3 températures de couleur (3000K / 3500K / 4000K) sélectionnables à l’installation. Des kits capteurs MW ou SSA permettent d’augmenter les fonctionnalités des luminaires.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


