Sylvania - Plafonniers GRADEO S 1500 32W 3100-4600lm IRC?80 3000/3500/4000K - 0042742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288427423
Réf. Sonepar
00021842742
Réf. Fournisseur
0042742
Marque
Sylvania
Plafonnier LED Gradeo S 1500 32W - 3100/4600lm - IRC≥80 – 3000K/3500K/4000K - Diffuseur prismatique – Dimensions 1580x205x53 mm – Faible éblouissement UGR<19 – IP40 – IK07 – Classe I – Durée de vie 98 000 h – Garantie 5 ans.
Les Atouts de l'article:
Plafonnier LED avec diffuseur prismatique pour installation en saillie ou en suspension. Faible éblouissement UGR<19. Driver multipuissance 23W à 32W, non dimmable. Flux lumineux 3100lm à 4600lm. Efficacité jusqu'à 144lm/W. IRC80. 3 températures de couleur (3000K / 3500K / 4000K) sélectionnables sur le driver. Peut être équipé d'un capteur MW (vendu séparément) pour la détection de présence et de luminosité. Dimensions : 1580x205x53mm. Alimentation par le dessus, au centre du luminaire, ou par les côtés. Finition blanche (RAL9016). IP40. IK07. Classe I. Certifié ENEC. Durée de vie 98 000 h (L80B20). Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Gradeo est une gamme de plafonniers avec diffuseur prismatique pour les applications tertiaires, notamment les établissements scolaires. Disponible en versions 1200mm ou 1500mm, elle offre un faible éblouissement UGR < 19. Equipé d’un driver multipuissance ou DALI, chaque modèle propose 3 températures de couleur (3000K / 3500K / 4000K) sélectionnables à l’installation. Des kits capteurs MW ou SSA permettent d’augmenter les fonctionnalités des luminaires.
Les Atouts de l'article:
Plafonnier LED avec diffuseur prismatique pour installation en saillie ou en suspension. Faible éblouissement UGR<19. Driver multipuissance 23W à 32W, non dimmable. Flux lumineux 3100lm à 4600lm. Efficacité jusqu'à 144lm/W. IRC80. 3 températures de couleur (3000K / 3500K / 4000K) sélectionnables sur le driver. Peut être équipé d'un capteur MW (vendu séparément) pour la détection de présence et de luminosité. Dimensions : 1580x205x53mm. Alimentation par le dessus, au centre du luminaire, ou par les côtés. Finition blanche (RAL9016). IP40. IK07. Classe I. Certifié ENEC. Durée de vie 98 000 h (L80B20). Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Gradeo est une gamme de plafonniers avec diffuseur prismatique pour les applications tertiaires, notamment les établissements scolaires. Disponible en versions 1200mm ou 1500mm, elle offre un faible éblouissement UGR < 19. Equipé d’un driver multipuissance ou DALI, chaque modèle propose 3 températures de couleur (3000K / 3500K / 4000K) sélectionnables à l’installation. Des kits capteurs MW ou SSA permettent d’augmenter les fonctionnalités des luminaires.







