Sylvania - Projecteur sur rail Pixo Large Food Pain 40W MB Blanc - 0004596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3400 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 2400...2400 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288045962
Réf. Sonepar
00021804596
Réf. Fournisseur
0004596
Marque
Sylvania
flux lumineux utile:
3400 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
2400...2400 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
sans verrine
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
185.2...202 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
argent
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
taux de distorsion harmonique (THD):
15
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
1...25 °C
flux lumineux:
3400...3400 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
188 mm
longueur:
150 mm
diamètre externe:
91 mm
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
32
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
85 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Pixo Large Food Pain 40W MB Blanc. Projecteur au design épuré avec résistance thermique améliorée grâce au driver déporté encastrable dans le rail. Faisceau extrêmement précis grâce à son optique de grande qualité de 36°. Température de couleur 2400K. Source lumineuse spécifique pour rendre mettre en valeur les nuances dorées du pain pour un aspect «gourmand». Convient aussi aux fromages et aux produits laitiers. Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de chaleur. Puissance 40W. Flux lumineux : 3400lm. Efficacité 85lm/W. Très bonne homogénéité chromatique SDCM =3. Non dimmable. Finition blanc RAL9016. Durée de vie (L70B50) : 100.000h. Dimensions : 91 x 150mm. Compatible avec OneTrack et les rails 3 phases les plus courants. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.
Les Atouts de la gamme:
Pixo est un projecteur sur rail élégant, adapté aux applications dans le commerce de détail, l'hôtellerie, les musées et les galeries d'art. Il se démarque par son design épuré, avec un appareillage intégré et sans vis apparente. Le projecteur émet un faisceau lumineux extrêmement précis grâce à ses optiques de haute qualité. Le projecteur dispose d'un système d’optique facilement remplaçables, inclus dans l'emballage : Vous pouvez choisir entre l'angle d'éclairage standard de 36 degrés ou un angle d'éclairage supplémentaire de 24 ou 54 degrés. Pixo est disponible dans les températures de couleur 3000K et 4000K, IRC90, en finition blanche ou noire. Le projecteur Pixo est disponible en trois tailles différentes : Petit, Moyen et Grand. Pixo est un produit non variable qui bénéficie d'une garantie de 5 ans.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


