Sylvania - Projecteur sur rail Pixo Zoom 12-18-25W 2100lm 17-60° 3CCT Blanc - 0004520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2100 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288045207
Réf. Sonepar
00021804520
Réf. Fournisseur
0004520
Marque
Sylvania
flux lumineux utile:
2100 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
angle de rayonnement variable
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
sans verrine
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
115.7...126.3 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
argent
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
taux de distorsion harmonique (THD):
15
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
1...25 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2100...2100 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
continu
largeur:
170 mm
hauteur/profondeur:
198 mm
longueur:
170 mm
diamètre externe:
85 mm
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
32
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
84 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Pixo Zoom 12-18-25W 2100lm 3CCT Blanc. Projecteur d'ambiance et d'accentuation au design compact et élégant, sans driver extérieur ni vis apparentes. Réglage de l'angle de faisceau extrêmement précis de 17° à 60° par rotation de l'optique à l'avant du luminaire. Optique de haute qualité. Multi-puissance de 12 à 25W. Trois températures de couleur sélectionnables depuis le driver : 2700K, 3000K et 4000K. Résistance thermique améliorée grâce au driver encastrable dans le rail. Indice de rendu des couleurs (IRC) >90. Rendement lumineux de l'appareil : 2100lm, efficacité : 84lm/W. Rotation horizontale 345°, inclinaison verticale 90°. Source lumineuse sans IR/UV, ni rayonnement de chaleur. Très bonne homogénéité chromatique SDCM ?3. Corps en aluminium moulé sous pression, finition blanche texturée RAL9016. Protection électrique Classe II. Protection IP20. Durée de vie (L70) : 100 000h. Dimensions : Ø85xH170mm. Garantie 5 ans. Compatible avec OneTrack et la plupart des rails 3 allumages. Compatibilité à vérifier au préalable. Sylvania est signataire de la charte LED.
Les Atouts de la gamme:
Pixo Zoom est un projecteur sur rail, conçu pour les musées, les galeries et le commerce de détail. Son aspect minimaliste, sans boîtier d'alimentation, et son angle de rayonnement entièrement flexible en font un produit extrêmement polyvalent. Le mécanisme de zoom amélioré du produit permet de régler facilement l'angle du faisceau et le rend adapté à une grande variété d'applications. Le zoom peut être réglé manuellement dans l'angle de faisceau souhaité en tournant la partie avant du projecteur. Pixo Zoom a un faisceau lumineux très précis grâce à sa lentille de haute qualité, qui peut être réglée entre 17 et 60 degrés. Pixo Zoom est équipé d'adaptateurs de rail externes pour une amélioration thermique supplémentaire et est disponible en options de gradation DALI et multi-puissance.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


