fin de vie

Sylvania - Projecteur Sylveo IP66 81,5W 8354lm 730 Large - 0049110

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 81.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 8354 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5410288491103

Réf. Sonepar

00021849110

Réf. Fournisseur

0049110

Marque

Sylvania

puissance du système:

81.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux utile:

8354 lm

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de connexion:

autre

flux lumineux:

8354...8354 lm

puissance de lampe acceptée:

77...77 W

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

revêtu par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal de la LED à courant constant:

2400...2400 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation en fonction de la commande:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe d’efficience énergétique:

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

taux de distortion harmonique:

20

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

31200 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...45 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

333 mm

longueur:

290 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

6

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

10

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficience du luminaire:

102 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

D

Projecteurs Exterieurs - Sylveo IP66 81,5W 8354lm 730 Large