Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Projecteurs Extérieurs Kalani G2 IP66 198W 28000lm 830 Optique asymétrique - 0056707

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 27000 lm

  • puissance du système - 198 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288567075

Réf. Sonepar

00021000075

Réf. Fournisseur

0056707

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

27000 lm

puissance du système:

198 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

868.4...947.4 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

asymétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

taux de distorsion harmonique (THD):

20

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

27000...27000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

345 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

longueur:

451 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

section de conducteur connectable:

1...1 mm²

type de connexion:

extrémité de ligne libre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

8

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

10

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

136 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur extérieur - Kalani G2 - Optique asymétrique 65°x120° à 55° - Aluminium RAL 9017 - 3000K - IRC>80 - SDCM<3 - 28000lm, 198W, efficacité 136 lm/W - IP66/IK08 - Durée de vie 91000h - Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Kalani G2 IP66 198W 27000lm 830 Asym - Projecteur extérieur. Optique asymétrique (65°x120° à 55°). Corps aluminium RAL 9017. 3000K. IRC>80. SDCM<3. 27000lm. 198W. 136lm/W. Durée de vie (L80) : 90.000h. GR1. IP66. IK08. Classe I. 650°C.

Les Atouts de la gamme:

Kalani est un projecteur très efficace et durable en aluminium moulé sous pression, parfait pour les applications d'éclairage des terrains de sport, des façades de bâtiments, des parkings ou des zones, remplaçant 1 pour 1 les technologies conventionnelles. La famille se décline en 5 tailles différentes, offre une large gamme d'accessoires et des faisceaux symétriques et asymétriques. Conçu pour résister à tous les types d'intempéries, le projecteur Kalani ne nécessite qu'un minimum d'entretien par son indice de protection IP66, son boîtier robuste IK08 et sa large plage de températures de fonctionnement de -30°C à +50°C. Kalani est livré avec un câble de 1,5 m, permettant de ne pas ouvrir le boîtier lors de l'installation. Son support de montage universel permet un montage mural ou en surface avec la possibilité de l'incliner vers le haut ou vers le bas.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania