Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Projecteurs Extérieurs Kalani G2 IP66 Accessoire adaptateur haut de mat 60mm - 0056828

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - aluminium

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 290 mm

  • hauteur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288568287

Réf. Sonepar

00021000096

Réf. Fournisseur

0056828

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

aluminium

largeur:

120 mm

longueur:

290 mm

hauteur:

110 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire pour projecteur extérieur Kalani Gen2 – Adaptateur pour haut de mât diamètre 60 mm – Poids 2,9 kg – Permet une fixation sécurisée et stable du projecteur sur mât.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour projecteur extérieur Kalani Gen2. Adaptateur pour haut de mât Ø60mm. Poids 2,9kg.

Les Atouts de la gamme:

Kalani est un projecteur très efficace et durable en aluminium moulé sous pression, parfait pour les applications d'éclairage des terrains de sport, des façades de bâtiments, des parkings ou des zones, remplaçant 1 pour 1 les technologies conventionnelles. La famille se décline en 5 tailles différentes, offre une large gamme d'accessoires et des faisceaux symétriques et asymétriques. Conçu pour résister à tous les types d'intempéries, le projecteur Kalani ne nécessite qu'un minimum d'entretien par son indice de protection IP66, son boîtier robuste IK08 et sa large plage de températures de fonctionnement de -30°C à +50°C. Kalani est livré avec un câble de 1,5 m, permettant de ne pas ouvrir le boîtier lors de l'installation. Son support de montage universel permet un montage mural ou en surface avec la possibilité de l'incliner vers le haut ou vers le bas.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania