Sylvania - Rail linéaire Pixo Line 1500 90° IRC?80 4000K Noir - 0007822

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail linéaire Pixo Line 1500 90° IRC?80 4000K Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 50...50 W

  • flux lumineux - 7400...7400 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • angle de rayonnement - 90...90 °

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288078229

Réf. Sonepar

00021807822

Réf. Fournisseur

0007822

Marque

Sylvania

puissance de la lampe:

50...50 W

flux lumineux:

7400...7400 lm

température de couleur:

4000 K

angle de rayonnement:

90...90 °

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

appareil externe requis:

Non

tension de lampe:

240...240 V

couleur:

blanc

efficacité lumineuse spécifique:

148...148 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

1464 mm

largeur:

37 mm

hauteur:

38 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

90000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rail linéaire Pixo Line 1500 90° 840 Finition de couleur noire