Sylvania - Rail OneTrack 3Phases longueur 3m Noir - 9200307

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail OneTrack 3Phases longueur 3m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012289003074

Réf. Sonepar

00021900307

Réf. Fournisseur

9200307

Marque

Sylvania

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

38 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rail OneTrack 3Phases longueur 3m Noir

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania