Non retournable

Sylvania - Rail OneTrack Boite d'encastrement pour Patère Blanc 9000/BRU-W - 9200753

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012289007539

Réf. Sonepar

00021900753

Réf. Fournisseur

9200753

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

67 mm

longueur:

67 mm

hauteur:

67 mm

diamètre:

144 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail OneTrack Accessoire Boite d'encastrement pour Patère Corps polycarbonate Blanc Ressorts acier

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania