Sylvania - Rail OneTrack Boite d'encastrement pour patère Noir 9000/BRU-B - 9200754

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 67 mm
longueur - 67 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012289007546
Réf. Sonepar
00021900754
Réf. Fournisseur
9200754
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
67 mm
longueur:
67 mm
hauteur:
67 mm
diamètre:
144 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non

Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


