Sylvania - Rail OneTrack Collier de serrage avec pince M6 ALU S-9000-P2/117 - 9200769

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012289007690

Réf. Sonepar

00021900769

Réf. Fournisseur

9200769

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

24 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

38 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail OneTrack Accessoire Collier de serrage avec pince M6 Acier zingué S-9000-P2/117

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania