Sylvania - Rail OneTrack Coupelle métallique pour barre filetée M13 Noir S-9000/6-B - 9200818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 59 mm
longueur - 59 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012289008185
Réf. Sonepar
00021900818
Réf. Fournisseur
9200818
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
59 mm
longueur:
59 mm
hauteur:
59 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


