Non retournable

Sylvania - Rail OneTrack Coupelle pour câble acier 1,5MM Blanc S-9000/3-W - 9200813

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012289008130

Réf. Sonepar

00021900813

Réf. Fournisseur

9200813

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

45 mm

longueur:

45 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

32 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail OneTrack Accessoire Coupelle plastique pour câble acier diamètre 1,5MM couleur Blanc S-9000/3-W

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania