Sylvania - Rail OneTrack Etrier de jonction Court Noir - 9200787

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail OneTrack Etrier de jonction Court Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012289007874

Réf. Sonepar

00021900787

Réf. Fournisseur

9200787

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

26 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

11 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail OneTrack Etrier de jonction Court Noir

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania