Sylvania - Rail OneTrack Fixation rapide Blanc - 9200764

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 33 mm
longueur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012289007645
Réf. Sonepar
00021900764
Réf. Fournisseur
9200764
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
33 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


