🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sylvania - Rail OneTrack Fixation rapide Noir - 9200765

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail OneTrack Fixation rapide Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012289007652

Réf. Sonepar

00021900765

Réf. Fournisseur

9200765

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

33 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail OneTrack Fixation rapide Noir

Les Atouts de la gamme:

Accessoire pour rail OneTrack. OneTrack est une gamme de rails modulaires pour des installations en saillie et en suspension en standard ; sur demande en encastré. Corps en aluminium extrudé noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9010) et conducteurs en cuivre. Disponible en Triphasé et DALI. Comporte un grand choix d'accessoires de suspension et de connexion. Coupleurs en L, T et X, coupleur flexible, précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m en standard et 4m sur demande. Idéal pour les applications de commerces - de retail (boutiques, grands magasins et surfaces commerciales) comme pour les applications tertiaires ou dans les musées et galeries en compléments de nos projecteurs Beacon. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania