Sylvania - Rail OneTrack Kit5 de Suspension 1,5m Rosace Noir - 9200846

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail OneTrack Kit5 de Suspension 1,5m Rosace Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012289008468

Réf. Sonepar

00021900846

Réf. Fournisseur

9200846

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail OneTrack Kit5 de Suspension 1,5m Rosace Noir

Les Atouts de la gamme:

Accessoire pour rail OneTrack. OneTrack est une gamme de rails modulaires pour des installations en saillie et en suspension en standard ; sur demande en encastré. Corps en aluminium extrudé noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9010) et conducteurs en cuivre. Disponible en Triphasé et DALI. Comporte un grand choix d'accessoires de suspension et de connexion. Coupleurs en L, T et X, coupleur flexible, précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m en standard et 4m sur demande. Idéal pour les applications de commerces - de retail (boutiques, grands magasins et surfaces commerciales) comme pour les applications tertiaires ou dans les musées et galeries en compléments de nos projecteurs Beacon. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania