Sylvania - Rail OneTrack SET5 1,2M M13 STEM Blanc S-9000-P5-W - 9200875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
largeur - 1200 mm
longueur - 1200 mm
diamètre - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012289008758
Réf. Sonepar
00021900875
Réf. Fournisseur
9200875
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
argent
largeur:
1200 mm
longueur:
1200 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


