Sylvania - Rail OneTrack Support moyen avec pince M6 Aluminium Blanc S-9000/322-M6-W - 9200806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 26 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012289008062
Réf. Sonepar
00021900806
Réf. Fournisseur
9200806
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
26 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
34 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


