Sylvania - Rail OneTrack Support moyen avec pince M6 Aluminium Noir S-9000/322-M6-B - 9200807

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012289008079

Réf. Sonepar

00021900807

Réf. Fournisseur

9200807

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

26 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

34 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail OneTrack Accessoire Support moyen avec pince M6 pour suspensions Aluminium Noir S-9000/322-M6-B

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania