Sylvania - Réflecteur Aluminium pour Granit 67/103W - 0039742
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 100 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288397429
Réf. Sonepar
00021839742
Réf. Fournisseur
0039742
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
100 mm
diamètre:
375 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


