Sylvania - Réflecteur Noir pour Granit 67/103W - 0039743

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288397436

Réf. Sonepar

00021839743

Réf. Fournisseur

0039743

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

100 mm

diamètre:

375 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour armatures industrielles Granit 67/103W - Réflecteur noir

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania