Sylvania - Réflecteur Transparent pour Granit 155/165/218W - 0039748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 134 mm
longueur - 134 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288397481
Réf. Sonepar
00021839748
Réf. Fournisseur
0039748
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
134 mm
longueur:
134 mm
hauteur:
134 mm
diamètre:
414 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Granit G2 Réflecteur Transparent 26/32Klm. Accessoire pour armature industrielle Sylvania Granit Gen2.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


