Sylvania - Réflecteur Transparent pour Granit 67/103W - 0039744

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 169 mm

  • longueur - 169 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288397443

Réf. Sonepar

00021839744

Réf. Fournisseur

0039744

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

169 mm

longueur:

169 mm

hauteur:

169 mm

diamètre:

414 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour armatures industrielles Granit 67/103W - Réflecteur transparent

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania