Sylvania - Resisto 1200 IP66 17W 1700-2900lm 865 - 0010446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 17 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 1200 mm
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 25
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288104461
Réf. Sonepar
00021810446
Réf. Fournisseur
0010446
Marque
Sylvania
puissance du système:
17 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1200 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
câble
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
CHINE
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
73...79.7 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
52
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
87
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.97
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
89 mm
hauteur/profondeur:
88 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Resisto, luminaire LED intégré résistant aux intempéries, avec diffuseur plat stabilisé aux UV, conçu pour obtenir une apparence lumineuse uniforme, optimiser le rendement lumineux et réduire l'éblouissement. Clips de diffuseur et supports de fixation en acier inoxydable 301 pour le montage en surface. Boîtier et diffuseur en polycarbonate - pas de décoloration jaune avec le temps, IP66, IK08, Classe I, SDCM<3, 6500K, CRI>80, non graduable, 1700 / 2100 / 2500 / 2900lm (4 étapes différentes sélectionnables avec les commutateurs DIP), 10 / 12 / 15 / 17W, 170 / 175 / 167 / 171lm/W en fonction du réglage, 100. 000hrs L80B50, dimensions 1200 x 89 x 88mm (L x L x H), poids 1.365kg, température de fonctionnement de -20 à +40°C. Marque D, certification ENEC.
Les Atouts de la gamme:
LED étanches (de 8W à 56W) offrant de hautes performances : efficacité lumineuse jusqu'à 186 lm/W. Disponible en 3000K, 4000K et 6500K - CRI>80. Corps et diffuseur en polycarbonate avec revêtement résistant aux UV. Installation facile : supports coulissants 301 en acier inoxydable et clips de fixation inclus. Peut être alimenté par le centre (sauf 600 mm). Connecteur LiLo standard remplaçable. Disponible en version à câblage traversant (CT) et en version Multipower. Disponible en version DALI (compatible basse tension), ou équipé d'un détecteur de présence à micro-ondes (MW). Disponible en version MW corridor Inf (niveau de gradation et temps de veille réglables sur le produit ou via une télécommande). Disponible en version SylSmart® Connected, avec détecteur externe. SDCM<3. Certifié IFS (alimentaire), marquage “D” (risque d'incendie). Température de fonctionnement : de -20°C à +40°C. Durée de vie : 100 000 heures (L80). Garantie de 5 ans.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


