Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sylvania - Resisto 1200 IP66 17W 1750-3060lm 840 MW COR - 0010462

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288104621

Réf. Sonepar

00021810462

Réf. Fournisseur

0010462

Marque

Sylvania

Resisto, luminaire LED étanche intégré, boîtier et diffuseur PC, clips et supports inox, IP66/IK08, 4000K IRC>80, non-dimmable, flux 1 750?3 060 lm, 10?17 W, durée de vie 100 000 h, 1200x89x88 mm, 1,395 kg, capteur MW Corridor.

Les Atouts de l'article:

Resisto, luminaire LED intégré résistant aux intempéries, avec diffuseur plat stabilisé aux UV, conçu pour obtenir une apparence lumineuse uniforme, optimiser le rendement lumineux et réduire l'éblouissement. Clips de diffuseur et supports de fixation en acier inoxydable 301 pour le montage en surface. Boîtier et diffuseur en polycarbonate - pas de décoloration jaune avec le temps, IP66, IK08, Classe I, SDCM<3, 4000K, CRI>80, non graduable, 1750 / 2150 / 2600 / 3060lm (4 étapes différentes sélectionnables avec les commutateurs DIP), 10 / 12 / 15 / 17W, 175 / 179 / 173 / 180lm/W en fonction du réglage, 100. 000hrs L80B50, dimensions 1200 x 89 x 88mm (L x L x H), poids 1.395kg, température de fonctionnement de -20 à +40°C. Marque D, certification ENEC. Fourni avec un capteur de couloir à micro-ondes intégré.

Les Atouts de la gamme:

LED étanches (de 8W à 56W) offrant de hautes performances : efficacité lumineuse jusqu'à 186 lm/W. Disponible en 3000K, 4000K et 6500K - CRI>80. Corps et diffuseur en polycarbonate avec revêtement résistant aux UV. Installation facile : supports coulissants 301 en acier inoxydable et clips de fixation inclus. Peut être alimenté par le centre (sauf 600 mm). Connecteur LiLo standard remplaçable. Disponible en version à câblage traversant (CT) et en version Multipower. Disponible en version DALI (compatible basse tension), ou équipé d'un détecteur de présence à micro-ondes (MW). Disponible en version MW corridor Inf (niveau de gradation et temps de veille réglables sur le produit ou via une télécommande). Disponible en version SylSmart® Connected, avec détecteur externe. SDCM<3. Certifié IFS (alimentaire), marquage “D” (risque d'incendie). Température de fonctionnement : de -20°C à +40°C. Durée de vie : 100 000 heures (L80). Garantie de 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania