Non retournable

Sylvania - Resisto 1500 Kit Câblage Traversant 5x2.5 - 0010471

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - multicolore

  • accessoire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288104713

Réf. Sonepar

00021810471

Réf. Fournisseur

0010471

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

câblage traversant

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

multicolore

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Kit de câblage traversant 5x2,5mm pour luminaires étanches Resisto 1500 mm.

Les Atouts de l'article:

5x2.5mm2 KIT de câblage pour luminaires Resisto 1500mm

Les Atouts de la gamme:

LED étanches (de 8W à 56W) offrant de hautes performances : efficacité lumineuse jusqu'à 186 lm/W. Disponible en 3000K, 4000K et 6500K - CRI>80. Corps et diffuseur en polycarbonate avec revêtement résistant aux UV. Installation facile : supports coulissants 301 en acier inoxydable et clips de fixation inclus. Peut être alimenté par le centre (sauf 600 mm). Connecteur LiLo standard remplaçable. Disponible en version à câblage traversant (CT) et en version Multipower. Disponible en version DALI (compatible basse tension), ou équipé d'un détecteur de présence à micro-ondes (MW). Disponible en version MW corridor Inf (niveau de gradation et temps de veille réglables sur le produit ou via une télécommande). Disponible en version SylSmart® Connected, avec détecteur externe. SDCM<3. Certifié IFS (alimentaire), marquage “D” (risque d'incendie). Température de fonctionnement : de -20°C à +40°C. Durée de vie : 100 000 heures (L80). Garantie de 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania