Non retournable

Sylvania - Resisto 600 IP66 15W 1300-2400lm 830 - 0010441

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 650 mm

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288104416

Réf. Sonepar

00021810441

Réf. Fournisseur

0010441

Marque

Sylvania

puissance du système:

15 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

650 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

64.4...70.3 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

52

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

87

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.97

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

89 mm

hauteur/profondeur:

88 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Resisto, luminaire LED étanche intégré, boîtier et diffuseur PC sans jaunissement, clips et supports inox, IP66/IK08, 3000K IRC>80, non-dimmable, flux 300?2 400 lm, 8?15 W, SDCM<3, durée de vie 100 000 h, dimensions 650x89x88 mm.

Les Atouts de l'article:

Resisto, luminaire LED intégré résistant aux intempéries, avec diffuseur plat stabilisé aux UV, conçu pour obtenir une apparence lumineuse uniforme, optimiser le rendement lumineux et réduire l'éblouissement. Clips de diffuseur et supports de fixation en acier inoxydable 301 pour le montage en surface. Boîtier et diffuseur en polycarbonate - pas de décoloration jaune avec le temps, IP66, IK08, Classe I, SDCM<3, 3000K, CRI>80, non graduable, 1300 / 1600 / 1900 / 2400lm (4 étapes différentes sélectionnables avec les commutateurs DIP), 8 / 10 / 12 / 15W, 163 / 160 / 158 / 160lm/W en fonction du réglage, 100. 000hrs L80B50, dimensions 650 x 89 x 88mm (L x L x H), poids 0,815kg, plage de température de fonctionnement de -20 à +40°C. Marque D, certification ENEC.

Les Atouts de la gamme:

LED étanches (de 8W à 56W) offrant de hautes performances : efficacité lumineuse jusqu'à 186 lm/W. Disponible en 3000K, 4000K et 6500K - CRI>80. Corps et diffuseur en polycarbonate avec revêtement résistant aux UV. Installation facile : supports coulissants 301 en acier inoxydable et clips de fixation inclus. Peut être alimenté par le centre (sauf 600 mm). Connecteur LiLo standard remplaçable. Disponible en version à câblage traversant (CT) et en version Multipower. Disponible en version DALI (compatible basse tension), ou équipé d'un détecteur de présence à micro-ondes (MW). Disponible en version MW corridor Inf (niveau de gradation et temps de veille réglables sur le produit ou via une télécommande). Disponible en version SylSmart® Connected, avec détecteur externe. SDCM<3. Certifié IFS (alimentaire), marquage “D” (risque d'incendie). Température de fonctionnement : de -20°C à +40°C. Durée de vie : 100 000 heures (L80). Garantie de 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania