Non retournable

Sylvania - Rubans LED Embout Saillie Angle 14 (lot de 2) - 0022641

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Embout Saillie Angle 14 (lot de 2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288226415

Réf. Sonepar

00021822641

Réf. Fournisseur

0022641

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

24 mm

longueur:

7 mm

hauteur:

19 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Rubans LED Accessoires Embout Saillie Angle 14 (lot de 2)

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania