Sylvania - Rubans LED Etrier U4 Inox (lot de 2) - 0022643

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Etrier U4 Inox (lot de 2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 11 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288226439

Réf. Sonepar

00021822643

Réf. Fournisseur

0022643

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

20 mm

longueur:

11 mm

hauteur:

25 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rubans LED Accessoires Etrier U4 Inox (lot de 2)

Sylvania

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania