Non retournable

Sylvania - Rubans LED Flex Pro IP20 72W 9700lm 940 - 0068185

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1940 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288681856

Réf. Sonepar

00021868185

Réf. Fournisseur

0068185

Marque

Sylvania

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1940 lm

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

efficacité lumineuse:

133 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

54000 h

pays de fabrication:

CHINE

classe de protection:

III

puissance du système:

72 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

nombre de pôles:

0

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rubans LED Flex Pro IP20 72W 9700lm 940

Les Atouts de l'article:

Flex Pro IP20 9700lm 940 - Ruban Led. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC>90. Flux lumineux sortant 9700lm/5m, soit 1940lm/m. Nombre de LED pour 5m: 400. Puissance consommée 72W/5m. Efficacité lumineuse 135lm/W. Découpable tous les 10cm. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. IP20. Classe III. 650°C. Dimensions (LxlxH) : 5000x10x1,2mm. Poids 0,1kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Les Atouts de la gamme:

Flex Pro est une gamme d’éclairage par rubans led souples qui se complète de drivers et de profilés en aluminium de haute qualité. L’éclairage Flex Pro propose des bandeaux led de haute qualité IRC>90 et SDCM?3 avec une couleur uniforme et une excellente qualité de lumière. Flex Pro s’adapte pour des usages intérieurs avec l’indice de protection IP20 comme extérieurs en IP67, résistants contre l'eau et les objets solides tels que la poussière et le sable. La gamme des systèmes led flexibles Flex Pro propose des drivers standard On-Off, DALI et SylSmart Standalone pour une gestion dynamique de l’éclairage. Les rubans sont disponibles en température de couleur 3000K et 4000K de 5m de longueur et des profilés aluminium en 2 et 3m de longueur de différentes formes pour répondre aux besoins de chaque client. Flex Pro est une solution d'éclairage inspirante qui peut être utilisée dans de nombreuses applications telles que les hôtels, les bureaux, les bars et les restaurants, les résidences et l'extérieur des bâtiments.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania