Non retournable

Sylvania - Rubans LED Flex Pro IP67 63W 7900lm 930 - 0068204

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 1580 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288682044

Réf. Sonepar

00021868204

Réf. Fournisseur

0068204

Marque

Sylvania

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

1580 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

12 mm

mode de pose:

autre

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

54000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

63 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

pays de fabrication:

CHINE

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rubans LED Flex Pro IP67 63W 7900lm 930

Les Atouts de l'article:

Ruban Led Flex Pro IP67 de 5 mètres avec adhésif 3M pré-fixé. Température de couleur 3000K, IRC>90. R9>50 ; SDCM ? 6. Flux lumineux sortant 7900lm/5m, soit 1300lm/m. Nombre de LED pour 5m: 400. Puissance consommée 63W/5m.

Les Atouts de la gamme:

Flex Pro est une gamme d’éclairage par rubans led souples qui se complète de drivers et de profilés en aluminium de haute qualité. L’éclairage Flex Pro propose des bandeaux led de haute qualité IRC>90 et SDCM?3 avec une couleur uniforme et une excellente qualité de lumière. Flex Pro s’adapte pour des usages intérieurs avec l’indice de protection IP20 comme extérieurs en IP67, résistants contre l'eau et les objets solides tels que la poussière et le sable. La gamme des systèmes led flexibles Flex Pro propose des drivers standard On-Off, DALI et SylSmart Standalone pour une gestion dynamique de l’éclairage. Les rubans sont disponibles en température de couleur 3000K et 4000K de 5m de longueur et des profilés aluminium en 2 et 3m de longueur de différentes formes pour répondre aux besoins de chaque client. Flex Pro est une solution d'éclairage inspirante qui peut être utilisée dans de nombreuses applications telles que les hôtels, les bureaux, les bars et les restaurants, les résidences et l'extérieur des bâtiments.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania