Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Rubans LED Flex Pro IP67 Connecteur droit IP65 x5 +2m fil - 0068036

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Flex Pro IP67 Connecteur droit IP65 x5 +2m fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2035 mm

  • largeur - 18 mm

  • adapté à un variateur - Non

  • régulation constante du flux lumineux - Non

  • hauteur/profondeur - 11 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288680361

Réf. Sonepar

00021868036

Réf. Fournisseur

0068036

Marque

Sylvania

longueur:

2035 mm

largeur:

18 mm

adapté à un variateur:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

11 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

auto-adhésif:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rubans LED Flex Pro IP67 Accessoire Connecteur droit IP65 x5 +2m fil

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour la gamme de ruban Flex Pro. Connecteur droit IP67 + 2m de câble, lot de 5 pièces, compatible avec IP67 Flex Pro. Après avoir installé le connecteur avec les bandes IP67, l'indice de protection IP du ruban peut passer à IP65.

Les Atouts de la gamme:

Flex Pro est une gamme d’éclairage par rubans led souples qui se complète de drivers et de profilés en aluminium de haute qualité. L’éclairage Flex Pro propose des bandeaux led de haute qualité IRC>90 et SDCM?3 avec une couleur uniforme et une excellente qualité de lumière. Flex Pro s’adapte pour des usages intérieurs avec l’indice de protection IP20 comme extérieurs en IP67, résistants contre l'eau et les objets solides tels que la poussière et le sable. La gamme des systèmes led flexibles Flex Pro propose des drivers standard On-Off, DALI et SylSmart Standalone pour une gestion dynamique de l’éclairage. Les rubans sont disponibles en température de couleur 3000K et 4000K de 5m de longueur et des profilés aluminium en 2 et 3m de longueur de différentes formes pour répondre aux besoins de chaque client. Flex Pro est une solution d'éclairage inspirante qui peut être utilisée dans de nombreuses applications telles que les hôtels, les bureaux, les bars et les restaurants, les résidences et l'extérieur des bâtiments.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania