Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Angle Saillie 14 2M KIT - 0021595

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 24 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288215952
Réf. Sonepar
00021821595
Réf. Fournisseur
0021595
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
24 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
19 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Le kit Profilé Alu Angle Saillie 14 2 m comprend un profilé anodisé de 2 m, un diffuseur opale, 2 embouts et 4 supports
Les Atouts de la gamme:
Les profilés en aluminium de haute qualité de Sylvania sont résistants à la corrosion. Nous proposons une large gamme de profilés : des profilés étroits et peu profonds aux profilés LED larges et profonds, en passant par les profilés de taille moyenne. Des versions encastrées, en surface ou en angle sont disponibles.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


