Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Encastré 20 3M KIT - 0022686

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 30 mm
longueur - 3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288226866
Réf. Sonepar
00021822686
Réf. Fournisseur
0022686
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
30 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


