Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Saillie Large Prf 30 2M KIT - 0021571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 33 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288215716
Réf. Sonepar
00021821571
Réf. Fournisseur
0021571
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
33 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour rubans LED.
Les Atouts de la gamme:
Les profilés en aluminium de haute qualité de Sylvania sont résistants à la corrosion. Nous proposons une large gamme de profilés : des profilés étroits et peu profonds aux profilés LED larges et profonds, en passant par les profilés de taille moyenne. Des versions encastrées, en surface ou en angle sont disponibles.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


