Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Saillie Semi-Prf 16 1M KIT - 0022676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 19 mm
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288226767
Réf. Sonepar
00021822676
Réf. Fournisseur
0022676
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
19 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
19 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non

Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


