Non retournable

Sylvania - Rubans LED Profilé Saillie HO 16 Alu Brut 3M - 0022613

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Profilé Saillie HO 16 Alu Brut 3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 21 mm

  • longueur - 3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288226132

Réf. Sonepar

00021822613

Réf. Fournisseur

0022613

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

21 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Rubans LED Accessoires Profilé Saillie HO 16 Aluminium Brut 3M

Les Atouts de l'article:

Accessoires pour gamme Start Flex

Les Atouts de la gamme:

Les profilés en aluminium de haute qualité de Sylvania sont résistants à la corrosion. Nous proposons une large gamme de profilés : des profilés étroits et peu profonds aux profilés LED larges et profonds, en passant par les profilés de taille moyenne. Des versions encastrées, en surface ou en angle sont disponibles.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania