Sylvania - Rubans LED Ruban Adhésif Double Face 15MMx50M - 0022647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 15 mm
longueur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288226477
Réf. Sonepar
00021822647
Réf. Fournisseur
0022647
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
15 mm
longueur:
50 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


