Non retournable

Sylvania - Rubans LED START Flex HO IP65 Connecteur Angle X5 - 0068009

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED START Flex HO IP65 Connecteur Angle X5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 7 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 17 mm

  • adapté à un variateur - Non

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288680095

Réf. Sonepar

00021868009

Réf. Fournisseur

0068009

Marque

Sylvania

longueur:

7 mm

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

17 mm

adapté à un variateur:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

26 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

auto-adhésif:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Rubans LED START Flex HO IP65 Connecteur D'Angle X5

Les Atouts de la gamme:

Flex Pro est une gamme d’éclairage par rubans led souples qui se complète de drivers et de profilés en aluminium de haute qualité. L’éclairage Flex Pro propose des bandeaux led de haute qualité IRC>90 et SDCM?3 avec une couleur uniforme et une excellente qualité de lumière. Flex Pro s’adapte pour des usages intérieurs avec l’indice de protection IP20 comme extérieurs en IP67, résistants contre l'eau et les objets solides tels que la poussière et le sable. La gamme des systèmes led flexibles Flex Pro propose des drivers standard On-Off, DALI et SylSmart Standalone pour une gestion dynamique de l’éclairage. Les rubans sont disponibles en température de couleur 3000K et 4000K de 5m de longueur et des profilés aluminium en 2 et 3m de longueur de différentes formes pour répondre aux besoins de chaque client. Flex Pro est une solution d'éclairage inspirante qui peut être utilisée dans de nombreuses applications telles que les hôtels, les bureaux, les bars et les restaurants, les résidences et l'extérieur des bâtiments.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania