fin de vie

Sylvania - Rubans LED START Flex IP65 24W 2200lm 830 - 0068130

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288681306

Réf. Sonepar

00021868130

Réf. Fournisseur

0068130

Marque

Sylvania

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

54000 h

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

24 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

4 mm

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rubans LED START Flex IP65 24W 2200lm 830