Sylvania - Rubans LED START Flex IP65 Connecteur Droit X5 + 1M fil - 0068027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 7 mm
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 15 mm
adapté à un variateur - Non
régulation constante du flux lumineux - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288680279
Réf. Sonepar
00021868027
Réf. Fournisseur
0068027
Marque
Sylvania
longueur:
7 mm
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
15 mm
adapté à un variateur:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
26 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
auto-adhésif:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Flex Pro est une gamme d’éclairage par rubans led souples qui se complète de drivers et de profilés en aluminium de haute qualité. L’éclairage Flex Pro propose des bandeaux led de haute qualité IRC>90 et SDCM?3 avec une couleur uniforme et une excellente qualité de lumière. Flex Pro s’adapte pour des usages intérieurs avec l’indice de protection IP20 comme extérieurs en IP67, résistants contre l'eau et les objets solides tels que la poussière et le sable. La gamme des systèmes led flexibles Flex Pro propose des drivers standard On-Off, DALI et SylSmart Standalone pour une gestion dynamique de l’éclairage. Les rubans sont disponibles en température de couleur 3000K et 4000K de 5m de longueur et des profilés aluminium en 2 et 3m de longueur de différentes formes pour répondre aux besoins de chaque client. Flex Pro est une solution d'éclairage inspirante qui peut être utilisée dans de nombreuses applications telles que les hôtels, les bureaux, les bars et les restaurants, les résidences et l'extérieur des bâtiments.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


